SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
10
15
20
25
30
5
チューブ内径(Φmm)
16
12
16
作動方式
(D) 複動形
(D) 複動形
(S) 単動押出形
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
(-) ロッド先端めねじ
(M) ロッド先端おねじ
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54041967
品番
CUJS16-20D
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード