CBP-M1-H クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043274

 

CBP-M1-H クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043274
CBP-M1-H クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043274
CBP-M1-H クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043274
CBP-M1-H クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043274
CBP-M1-H クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043274
CBP-M1-H クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043274
CBP-M1-H クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043274
CBP-M1-H クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ 54043274

クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード54043274品番CBP-M1-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。

材質ポリエステル100%グレーサイズM胸囲(cm)120肩幅(cm)49着丈(cm)66アズワン品番65-1981-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする