曜日別特売
- フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウ 54044437

- フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウ 54044437
- フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウ 54044437
- フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウ 54044437
モノタロウ

フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ろ過精度(μm)1
内容量1個注文コード54044437品番-
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

液体系のろ過処理に優れています。
149℃の高温に対応しています。

用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。材質ポリエステル最大流量(L/min)340ろ過精度(μm)1圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする