- フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L モノタロウ 54044507

- フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L モノタロウ 54044507
- フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L モノタロウ 54044507
- フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L モノタロウ 54044507
モノタロウ

フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ろ過精度(μm)1
内容量1個注文コード54044507品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

液体系のろ過処理に優れています。
流量が高く、高効率です。

用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)1最大流量(L/min)680材質PP最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54044559
2023-04-29
用途: チラーメンテナンス用

薬剤逆洗の際に循環洗浄液を濾過し、ゴミ・錆の再吸入を防止するのに使用。
チョイスは100μmだったが、目視で判る固形物は十分捕集できた。
今回はフィルタ単品を使用したが、いずれは既設配管に介入させて、チラー熱交換器の保護に使いたい。
これに合うハウジングを探しています。

対象商品 : 54044534
2021-03-20
用途: 自噴井戸の湧水を農業用水用に濾過している
農・林・水産業

鉄・マンガンの除去に使用中。排水用VU管にキッチリはまる。2日で真っ黒になるほど除去できているが、頻繁に交換も要している。そうなるとゴミとしてかさばるため、汚れ物の収納など使い道を思案中。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする