01STRA5020A-K ビクターホースストロングライン アルファプラス(両面ゴム引き) 岩崎製作所 54046415

ビクターホースストロングライン アルファプラス(両面ゴム引き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本材質(ホース)ポリエステル口径50注文コード54046415品番01STRA5020A-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

消防・散水用ホース
合成ゴムをジャケットの内・外面に形成したホース。耐摩耗性・耐候性に優れ、過酷な条件下でも問題なくご使用頂けます。また、耐油性・耐薬品性にも優れております。
驚異の1.7MPa耐圧仕様。耐圧も耐久性もIWA最高峰のハイグレードホースです。

取付方式加締め長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.7金具町野式材質(金具)アルミ製口径50特性耐圧、耐久、耐摩耗、耐候、耐油、耐薬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする