CV3TN63-250J-1W バルブ付エアシリンダ CV3TN63 SMC 54048407

バルブ付エアシリンダ CV3TN63

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250形式(N) 無給油タイプ電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード54048407品番CV3TN63-250J-1W
参考基準価格(税別)¥49,010販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)250作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリンバルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル通電押引(-) 通電押出し形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする