CV3TN63-700-2WD バルブ付エアシリンダ CV3TN63 SMC 54048486

バルブ付エアシリンダ CV3TN63

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)700形式(N) 無給油タイプ電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード54048486品番CV3TN63-700-2WD
参考基準価格(税別)¥59,790販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)700作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする