曜日別特売
CVJ3B10-45S-5LZ バルブ付エアシリンダ CVJ3B SMC 54048741

 

CVJ3B10-45S-5LZ バルブ付エアシリンダ CVJ3B SMC 54048741
CVJ3B10-45S-5LZ バルブ付エアシリンダ CVJ3B SMC 54048741

バルブ付エアシリンダ CVJ3B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
54048741
品番
CVJ3B10-45S-5LZ
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
45
作動方式
(S) 単動押出し
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする