CVJ3B16-45S-2GZ バルブ付エアシリンダ CVJ3B SMC 54048766

 

CVJ3B16-45S-2GZ バルブ付エアシリンダ CVJ3B SMC 54048766
CVJ3B16-45S-2GZ バルブ付エアシリンダ CVJ3B SMC 54048766

バルブ付エアシリンダ CVJ3B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(2) AC200
注文コード
54048766
品番
CVJ3B16-45S-2GZ
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
45
作動方式
(S) 単動押出し
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(2) AC200
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする