SMC
バルブ付エアシリンダ CVJ3B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法・定格電圧・ランプ・サージ電圧保護回路
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
54048793
品番
CVJ3B16-60T-5L
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
60
作動方式
(T) 単動引込み
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(5) DC24
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード