CVM3B40-40S-2G バルブ付エアシリンダ CVM3B SMC 54049423

 

CVM3B40-40S-2G バルブ付エアシリンダ CVM3B SMC 54049423
CVM3B40-40S-2G バルブ付エアシリンダ CVM3B SMC 54049423

バルブ付エアシリンダ CVM3B

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ストローク(mm)
40
注文コード
54049423
品番
CVM3B40-40S-2G
参考基準価格(税別)¥18,240販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
40
作動方式
(S) 単動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする