曜日別特売
CVM3D32TN-50S-1G バルブ付エアシリンダ CVM3D SMC 54049606

 

CVM3D32TN-50S-1G バルブ付エアシリンダ CVM3D SMC 54049606
CVM3D32TN-50S-1G バルブ付エアシリンダ CVM3D SMC 54049606

バルブ付エアシリンダ CVM3DCVM3D32TN-50S-1G

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)32
電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
作動方式(S) 単動
内容量1個注文コード54049606品番CVM3D32TN-50S-1G
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
作動方式
(S) 単動
ポートねじの種類
(TN) NPT
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
配管方法
(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする