SMC
バルブ付エアシリンダ CVM3D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
200
35
50
100
150
200
チューブ内径(Φmm)
40
20
25
32
40
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
(1) AC100(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(5) DC24
作動方式
(T) 単動
(S) 単動
(T) 単動
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54049642
品番
CVM3D40-200T-2G
参考基準価格(税別)
¥25,610
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
200
作動方式
(T) 単動
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
配管方法
(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード