SMC
バルブ付エアシリンダ CVM3F
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電磁弁電圧・配管方法・ストローク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ストローク(mm)
25
注文コード
54049721
品番
CVM3F20-25S-5DS
参考基準価格(税別)
¥14,360
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
配管方法
(-) ねじ込み配管形
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
作動方式
(S) 単動
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード