CVM3F25-50S-1G バルブ付エアシリンダ CVM3F SMC 54049746

 

CVM3F25-50S-1G バルブ付エアシリンダ CVM3F SMC 54049746
CVM3F25-50S-1G バルブ付エアシリンダ CVM3F SMC 54049746

バルブ付エアシリンダ CVM3F

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ストローク(mm)
50
注文コード
54049746
品番
CVM3F25-50S-1G
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
配管方法
(-) ねじ込み配管形
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
作動方式
(S) 単動
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする