曜日別特売
- まくぴか 石原バイオサイエンス 54053607

- まくぴか 石原バイオサイエンス 54053607
- まくぴか 石原バイオサイエンス 54053607

まくぴか

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)
内容量1本(100mL)注文コード54053607品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「シリコーン」は、ケイ素と酸素が交互につながったシロキサン結合のSi 上に様々な有機基が結合した物質の総称です。
「シリコーン」は、構造の違いにより様々な特殊機能を持っており、安全性も高いことから各種分野で実用化されていますが、農業分野では、
欧米において「シリコーン系展着剤」として広く使用されています。
作物の種類によって葉面の濡れやすさは異なりますが、濡れにくい作物では展着剤を加用して散布液の濡れ性を改善する必要があります。
展着剤は、水に馴染みやすい部分(親水基)と、馴染まない部分(疎水基)を一つの分子中に併せ持つ特殊な構造をしています。展着剤の分子は、
水滴中で疎水基を外側に向けて配列して表面張力を下げ、良く濡れるように物性を変化させます。
「まくぴか」は、疎水基が「トリメチルシロキサン」である点が大きな特長です。「シリコーン系展着剤」である「まくぴか」は表面張力を下げる
働きが強く「濡れ性(湿展性)」を大幅に改善します。

有効期限(年)3有効成分ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン:93.0%性状無色澄明粘稠液体農林水産省登録第(号)21216毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: ◆薔薇株の消毒

◆薬害の発生リスクの高い暑い夏にも薬害の心配が無く使えるから。

対象商品 : 54053607
2023-04-04
用途: 菊作り農薬展着剤

菊の葉っぱに虫が寄りつかない、滑り落ちる、と園芸屋さんから聞きましたので
早速使っています

対象商品 : 54053607
2022-11-08
用途: バラの殺菌剤散布に使用。

特筆すべきは展着性の良さ。3000倍から1万倍という薄い混合比だがとてもよく付着してくれれる。
使用量が少なくて済むので経済的。
今のところ薬害もないのでこれからも使い続けます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする