曜日別特売
8RZ223SR02 Wアラーム電波デジタル時計 リズム(旧:リズム時計工業) 54054009

Wアラーム電波デジタル時計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード54054009品番8RZ223SR02
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Wアラーム電波デジタル時計

材質プラスチック枠寸法(mm)102×155×61質量(g)330種類置時計表示方式デジタル温度表示温度:-9.9~50℃機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・Wアラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12/24切替・残照機能・ライト・温度・カレンダー(2099年12月31日まで表示)使用電池単3形マンガン乾電池×2名入れサイズ(mm)11×80(裏面 02:黒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする