レンズ色アンバーLED色アンバー規格意匠登録:第1296593号主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリルコード長さ(mm)各200(0.5sq)質量(g)約75定格電圧(V)DC24定格電流(mA)約20(DC28V時)付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受板(2枚)材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル電圧(V)DC24LED使用数(個)5色アンバー外径×高さH(Φmm×mm)111×31取付ピッチ(mm)68~80光源色アンバータイプコードアース質量(g/個)約75材質(レンズ)アクリル材質(本体)ABS定格電圧変動範囲DC10~32V定格電圧DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45定格電圧 DC VDC24本体質量(g)約75