曜日別特売
CE-243 流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック 54057667

 

CE-243 流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック 54057667
CE-243 流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック 54057667
CE-243 流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック 54057667
CE-243 流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック 54057667
CE-243 流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック 54057667

流星Re5LED車高灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個レンズ色クリアLED色レッド注文コード54057667品番CE-243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。

レンズ色クリアLED色レッド規格意匠登録:第1296594号主材質(本体)ABS(レンズ)アクリルコード長さ(mm)各200(0.5sq)質量(g)約62定格電圧(V)DC24定格電流(mA)約20(DC28V時)付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS(レンズ)アクリル電圧(V)DC24LED使用数(個)6レッド外径×高さH(Φmm×mm)111×31取付ピッチ(mm)80光源色レッドタイプコードアース質量(g/個)約62材質(レンズ)アクリル材質(本体)ABS定格電圧変動範囲DC10~32V定格電圧DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45定格電圧 DC VDC24本体質量(g)約62
注意
車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする