レンズ色クリアLED色ブルー規格意匠登録:第1296594号主材質(本体)ABS(レンズ)アクリルコード長さ(mm)各200(0.5sq)質量(g)約62定格電圧(V)DC24定格電流(mA)約20(DC28V時)付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS(レンズ)アクリル電圧(V)DC24LED使用数(個)6色ブルー外径×高さH(Φmm×mm)111×31取付ピッチ(mm)80光源色ブルータイプコードアース質量(g/個)約62材質(レンズ)アクリル材質(本体)ABS定格電圧変動範囲DC10~32V定格電圧DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45定格電圧 DC VDC24本体質量(g)約62