ABRD-2100 黒龍靭ビット 段付タイプ ANEX 54058604

黒龍靭ビット 段付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)
全長(mm)100
内容量1セット(2本)注文コード54058604品番ABRD-2100
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。
抜群の喰いつきで滑りにくい。
曲がりに強く、芯ブレを抑制。
軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。
曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。
高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。
独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。
マグネット入り。
40Vインパクト対応(18Vにも対応)

用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35先端形状プラス(+)先端径(Φmm)5.3刃先マグネットあり種類段付質量(g)40材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PPトラスコ品番216-8042先端サイズNo.2アズワン品番65-1967-44両頭機能片頭

商品説明動画

ANEX_黒龍靭ビットシリーズ(ABRD,ABRM,ABRS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする