曜日別特売
CVQB32-30M-5MUP バルブ付薄形シリンダ CVQB3 SMC 54059792

バルブ付薄形シリンダ CVQB3

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24注文コード54059792品番CVQB32-30M-5MUP
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) ロッド先端おねじ配管方法(P) 軸方向ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする