曜日別特売
CVQB32-30-M9BV-5MZ バルブ付薄形シリンダ CVQB3 SMC 54059817

バルブ付薄形シリンダ CVQB3

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24注文コード54059817品番CVQB32-30-M9BV-5MZ
参考基準価格(税別)¥21,560販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)配管方法(-) 標準リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする