SMC
バルブ付薄形シリンダ CVQD3
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法・配管方法・オートスイッチ種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
配管方法
(-) 標準
オートスイッチ種類
M9BW
注文コード
54060641
品番
CVQD32-15-M9BW-5M
参考基準価格(税別)
¥21,670
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。
ストローク(mm)
15
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
配管方法
(-) 標準
リード線(m)
(-) 0.5
シリンダ内径(Φmm)
32
定格電圧(V)
(5) DC24
作動方式
複動
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード