- ストローク(mm)
- 75
- リード線取出方法
- (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
- ボディオプション
- (M) ロッド先端おねじ
- 配管方法
- (-) 標準
- リード線(m)
- (-) 0.5
- シリンダ内径(Φmm)
- 32
- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- 作動方式
- 複動
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
- 手動操作方式
- (B) ロック式ドライバ操作形
- ポートねじの種類
- (-) M5×0.8
- オートスイッチ種類
- M9BW
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付