CVQD40-50M-M9BLS-5MO バルブ付薄形シリンダ CVQD4 SMC 54060702

 

CVQD40-50M-M9BLS-5MO バルブ付薄形シリンダ CVQD4 SMC 54060702
CVQD40-50M-M9BLS-5MO バルブ付薄形シリンダ CVQD4 SMC 54060702

バルブ付薄形シリンダ CVQD4CVQD40-50M-M9BLS-5MO

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)50
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
配管方法(-) 標準
内容量1個注文コード54060702品番CVQD40-50M-M9BLS-5MO
参考基準価格(税別)¥22,550販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

ストローク(mm)
50
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
配管方法
(-) 標準
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シリンダ内径(Φmm)
40
定格電圧(V)
(5) DC24
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする