CVQD50-50-M9BW-5M バルブ付薄形シリンダ CVQD5 SMC 54060754

バルブ付薄形シリンダ CVQD5

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9BWポートねじの種類(-) Rc注文コード54060754品番CVQD50-50-M9BW-5M
参考基準価格(税別)¥29,590販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)配管方法(-) 標準リード線(m)(-) 0.5手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする