SMC
バルブ付薄形シリンダ CVQL4
CVQL40-10M-5MZ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法・配管方法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
配管方法
(-) 標準
注文コード
54061201
品番
CVQL40-10M-5MZ
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。
ストローク(mm)
10
シリンダ内径(Φmm)
40
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動
配管方法
(-) 標準
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード