CVQL40-10M-5MZP バルブ付薄形シリンダ CVQL4 SMC 54061217

 

CVQL40-10M-5MZP バルブ付薄形シリンダ CVQL4 SMC 54061217
CVQL40-10M-5MZP バルブ付薄形シリンダ CVQL4 SMC 54061217

バルブ付薄形シリンダ CVQL4CVQL40-10M-5MZP

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はリード線取出方法・配管方法など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
配管方法
(P) 軸方向
注文コード
54061217
品番
CVQL40-10M-5MZP
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

ストローク(mm)
10
シリンダ内径(Φmm)
40
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動
配管方法
(P) 軸方向
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
ポートねじの種類
(-) M5×0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする