CVQL50-20-M9BWL-5MP バルブ付薄形シリンダ CVQL5 SMC 54061262

バルブ付薄形シリンダ CVQL5

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード54061262品番CVQL50-20-M9BWL-5MP
参考基準価格(税別)¥28,110販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)20作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)配管方法(P) 軸方向リード線(m)(L) 3手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする