CVQM50-50-A90LS-5MZ バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM5 SMC 54061533

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM5

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)50
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード54061533品番CVQM50-50-A90LS-5MZ
参考基準価格(税別)¥27,830販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。)
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする