曜日別特売
EBA505 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ロングスリーブトリコットシャツ EBA505 bigborn(ビッグボーン) 54062427

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ロングスリーブトリコットシャツ EBA505

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダークネイビー×ブラック
サイズM
内容量1着注文コード54062427品番EBA505
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

なめらかな肌触りとほどよいストレッチ感、形状安定に優れたトリコット素材。真夏の有害な紫外線から肌を守るUVカット機能もついたユーロモデル。

種別長袖シャツダークネイビー×ブラックサイズMバスト(cm)100肩幅(cm)42袖丈(cm)59着丈(cm)41材質(ボタン)樹脂材質トリコット鹿の子混率(%)ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする