曜日別特売
EBA505 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ロングスリーブトリコットシャツ EBA505 bigborn(ビッグボーン) 54062524

 

EBA505 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ロングスリーブトリコットシャツ EBA505 bigborn(ビッグボーン) 54062524
EBA505 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ロングスリーブトリコットシャツ EBA505 bigborn(ビッグボーン) 54062524
EBA505 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ロングスリーブトリコットシャツ EBA505 bigborn(ビッグボーン) 54062524
EBA505 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ロングスリーブトリコットシャツ EBA505 bigborn(ビッグボーン) 54062524
EBA505 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ロングスリーブトリコットシャツ EBA505 bigborn(ビッグボーン) 54062524
EBA505 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ロングスリーブトリコットシャツ EBA505 bigborn(ビッグボーン) 54062524

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ロングスリーブトリコットシャツ EBA505

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ライトシルバー×ブラック
サイズEL
内容量1着注文コード54062524品番EBA505
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

なめらかな肌触りとほどよいストレッチ感、形状安定に優れたトリコット素材。真夏の有害な紫外線から肌を守るUVカット機能もついたユーロモデル。

種別長袖シャツライトシルバー×ブラックサイズELバスト(cm)120肩幅(cm)48袖丈(cm)62着丈(cm)47材質(ボタン)樹脂材質トリコット鹿の子混率(%)ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする