25196006 金封 ご出産祝 デザインフィル(ミドリ) 54067519

25196006 金封 ご出産祝 デザインフィル(ミドリ) 54067519
25196006 金封 ご出産祝 デザインフィル(ミドリ) 54067519
25196006 金封 ご出産祝 デザインフィル(ミドリ) 54067519
25196006 金封 ご出産祝 デザインフィル(ミドリ) 54067519

金封 ご出産祝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード54067519品番25196006
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

かわいらしいモチーフがたくさん付いた、やさしい雰囲気の金封です。

用途
出産祝い金封
仕様1枚入(中袋付)ウサギ寸法(高さH×幅W)(mm)本体:180×W5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする