Asahicho(旭蝶繊維)
難燃帽子(タレ付) 3504
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレー
ネイビー
グレー
サイズ
LL
M
L
LL
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54069488
品番
3504
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途
鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
62
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 350シリーズ
参考になった