曜日別特売
841 ノータックパンツ 841 Asahicho(旭蝶繊維) 54070319

 

841 ノータックパンツ 841 Asahicho(旭蝶繊維) 54070319
841 ノータックパンツ 841 Asahicho(旭蝶繊維) 54070319
841 ノータックパンツ 841 Asahicho(旭蝶繊維) 54070319
841 ノータックパンツ 841 Asahicho(旭蝶繊維) 54070319

ノータックパンツ 841

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色シルバー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード54070319品番841
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
¥4,490

吸汗速乾 ストレッチ

用途
春夏秋の3シーズン対応。着用の幅がひろがります。
色
シルバー
ウエスト(cm)
76
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
機能
吸汗速乾/ストレッチ

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 840・8408・8488シリーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする