曜日別特売
8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 54075806

8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 54075806
8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 54075806

長袖シャツ 8504

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
サイズ3S
内容量1枚注文コード54075806品番8504
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

アゼック ストレッチ 校倉構造の清涼素材

用途
上下色違いでコーディネート可能。
シルバーサイズ3S胸囲(cm)96肩幅(cm)40袖丈(cm)55着丈(cm)69種別長袖ブルゾン機能ストレッチ/涼感・冷感混率(%)ポリエステル65・綿35材質ストレッチドビー材質(ボタン)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする