8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 54075885

8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 54075885
8504 長袖シャツ 8504 Asahicho(旭蝶繊維) 54075885

長袖シャツ 8504

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
サイズ5L
内容量1枚注文コード54075885品番8504
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

アゼック ストレッチ 校倉構造の清涼素材

用途
上下色違いでコーディネート可能。
シルバーサイズ5L胸囲(cm)126肩幅(cm)58袖丈(cm)64着丈(cm)81種別長袖ブルゾン機能ストレッチ/涼感・冷感混率(%)ポリエステル65・綿35材質ストレッチドビー材質(ボタン)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする