曜日別特売
K123 ワークシャツ K123 Asahicho(旭蝶繊維) 54078868

 

K123 ワークシャツ K123 Asahicho(旭蝶繊維) 54078868
K123 ワークシャツ K123 Asahicho(旭蝶繊維) 54078868
K123 ワークシャツ K123 Asahicho(旭蝶繊維) 54078868
K123 ワークシャツ K123 Asahicho(旭蝶繊維) 54078868
K123 ワークシャツ K123 Asahicho(旭蝶繊維) 54078868

ワークシャツ K123

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード54078868品番K123
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽量ストレッチデニム

用途
MADE IN JAPAN 日本製生地を使用し国内縫製した商品です
種別長袖シャツ材質ストレッチデニムインディゴサイズ5L胸囲(cm)130混率(%)綿81・ポリエステル17・ポリウレタン2肩幅(cm)55袖丈(cm)60着丈(cm)82機能軽量/ストレッチ材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする