曜日別特売
K125 ワークベスト K125 Asahicho(旭蝶繊維) 54078965

 

K125 ワークベスト K125 Asahicho(旭蝶繊維) 54078965
K125 ワークベスト K125 Asahicho(旭蝶繊維) 54078965
K125 ワークベスト K125 Asahicho(旭蝶繊維) 54078965
K125 ワークベスト K125 Asahicho(旭蝶繊維) 54078965
K125 ワークベスト K125 Asahicho(旭蝶繊維) 54078965

ワークベスト K125

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード54078965品番K125
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽量ストレッチデニム

用途MADE IN JAPAN 日本製生地を使用し国内縫製した商品ですインディゴサイズS胸囲(cm)96肩幅(cm)39着丈(cm)58種別ベスト機能軽量/ストレッチ混率(%)綿81・ポリエステル17・ポリウレタン2材質ストレッチデニム材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする