曜日別特売
CXSM15-60-Y59BSDPC デュアルロッドシリンダ CXSM15 SMC 54081833

 

CXSM15-60-Y59BSDPC デュアルロッドシリンダ CXSM15 SMC 54081833
CXSM15-60-Y59BSDPC デュアルロッドシリンダ CXSM15 SMC 54081833

デュアルロッドシリンダ CXSM15CXSM15-60-Y59BSDPC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類など62種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
60
注文コード
54081833
品番
CXSM15-60-Y59BSDPC
参考基準価格(税別)¥27,610販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする