MSソリューションズ
MPP筆圧対応タッチペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
54082763
品番
MS-TPMPP02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2サイドスイッチ付、筆圧感知最大4096段階、芯の交換可能
Surfaceシリーズで使えるタッチペン。なめらかな書き心地。
ペンの傾きも検知可能。傾斜をつけてかすれを表現することも可能。
セット内容
タッチペン本体(芯付き)、替え芯(1本)、芯交換補助パーツ、単6電池×1(試供品)
質量(g)
12.7(単6電池含まず)
色(本体)
ブラック
サイズ(mm)
142.3×9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
対応タッチパネル方式
MPP筆圧感知
注意
※モデルによっては非対応の可能性がございますので、対応の確認は端末メーカーへお願いいたします。