曜日別特売
SH-LM40BK 丸棒ラッチ NewHikari 54082946

SH-LM40BK 丸棒ラッチ NewHikari 54082946
SH-LM40BK 丸棒ラッチ NewHikari 54082946
SH-LM40BK 丸棒ラッチ NewHikari 54082946

丸棒ラッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)40.5
内容量1個注文コード54082946品番SH-LM40BK
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。

用途
各種の扉、ロッカー、道具箱など
寸法A(mm)40.5寸法B(mm)34.5寸法C(mm)17寸法D(mm)25寸法E(mm)20寸法F(mm)16.5寸法G(mm)3寸法H(mm)6材質鉄(SPCC)マットブラックサイズ塗装焼付け塗装・ユニクロメッキアズワン品番64-8684-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54082928
2021-07-02
用途: ツールボックス製作
handicraftof.ADA製造業

近くのホームセンターには、ブラックの物が無くこちらから購入できる為、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする