CXTL25-50BS-M9BVLS プラットホームシリンダ CXT L25 SMC 54085552

プラットホームシリンダ CXT L25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード54085552品番CXTL25-50BS-M9BVLS
参考基準価格(税別)¥49,720販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3mオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オプション(BS) ショックアブソーバ1ケ付(出荷時駆動シリンダ側にセットされています.)ストローク(mm)50軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする