曜日別特売
CXTL32-200BS-M9BL プラットホームシリンダ CXT L32 SMC 54085744

プラットホームシリンダ CXT L32

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しポートねじの種類(-) Rc注文コード54085744品番CXTL32-200BS-M9BL
参考基準価格(税別)¥74,530販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドオプション(BS) ショックアブソーバ1ケ付(出荷時駆動シリンダ側にセットされています.)ストローク(mm)200リード線(m)(L) 3m軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする