曜日別特売
367601 14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー エドマ(EDMA) 54085859

 

367601 14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー エドマ(EDMA) 54085859
367601 14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー エドマ(EDMA) 54085859
367601 14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー エドマ(EDMA) 54085859
367601 14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー エドマ(EDMA) 54085859
367601 14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー エドマ(EDMA) 54085859

14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台仕様結束鉄筋サイズ:D10×D10(2本結束)~D10×D10×D10×D10(4本結束)注文コード54085859品番367601
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!
軽量1.45kg。本体幅6.8cm。
トリガー式で一発スピード結束。
疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。
鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。
結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。
-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア

用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)2結束可能径(mm)鉄筋:12~24結束秒数(秒)0.8巻数2周結束本数約283(1リール目安)、約2000(フル充電時目安)質量(kg)1.45(バッテリー含む)全長×全幅W×全高(mm)300×68×225充電時間(時間)2付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書サイズS仕様結束鉄筋サイズ:D10×D10(2本結束)~D10×D10×D10×D10(4本結束)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用バッテリー以外のバッテリーはご使用できません。

商品説明動画

367655 367755 EDMATYER demo fr
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする