曜日別特売
NW-A517WA ロジカル・ペーパーリング ナカバヤシ 54086044

ロジカル・ペーパーリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズA5ワイド
A罫(普通横罫)
罫幅(mm)7
サイズ(mm)A5ワイド/ヨコ165×タテ219×厚5
内容量1冊注文コード54086044品番NW-A517WA
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。表紙・本文用紙に加え、一般的にプラスチック・金属製が多い綴じ具なども含め全パーツが紙でできているため、全てを「雑紙」という分類の資源としてリサイクルでき環境保全に貢献できます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。

サイズA5ワイドサイズ(mm)A5ワイド/ヨコ165×タテ219×厚5罫幅(mm)7A罫(普通横罫)枚数40材質(表紙)特殊ボール紙材質本文:上質筆記用紙坪量(g/m2)70製本ペーパーリング質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C018024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする