NA401A ロジカル・Tライン ナカバヤシ 54086105

ロジカル・Tライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズA4
枚数40
A罫(普通横罫)
行数36
内容量1冊注文コード54086105品番NA401A
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

照明を斜め上から当てると、タテのガイドラインが見える印刷が施されています。筆記する際は段落を揃える目安になり照明を外すとガイドラインが見えにくくなります。本文用紙は、表面がサラサラで滑らかに書けるハイクオリティープライム用紙を使用しています。万年筆にも適した用紙で、裏写りしにくく、万年筆インクの発色が良い筆記専用紙です。

サイズA4サイズ(mm)A4/ヨコ210×タテ297×厚4罫幅(mm)7行数36A罫(普通横罫)枚数40材質(表紙)クラフトボール紙材質本文:プライム用紙坪量(g/m2)75製本糸綴じ背クロス質量(g)255RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする