曜日別特売
CXTM40-75BS-M9B プラットホームシリンダ CXT M40 SMC 54087704

プラットホームシリンダ CXT M40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しポートねじの種類(-) Rc注文コード54087704品番CXTM40-75BS-M9B
参考基準価格(税別)¥67,760販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドオプション(BS) ショックアブソーバ1ケ付(出荷時駆動シリンダ側にセットされています.)ストローク(mm)75リード線(m)(-) 0.5m軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする