曜日別特売
40-3204 祭袢天 ササガワ 54088957

祭袢天

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットサイズ子供用種別輪つなぎ青 11・13才用注文コード54088957品番40-3204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600

一際目立つ祭袢天!年間を通してさまざまなイベントに大活躍!色々なバリエーションをご用意しました。

付属品帯・手拭付き種別輪つなぎ青 11・13才用材質綿100%(天竺)赤(背文字)サイズ子供用寸法(縦×横)(mm)630×510(袖:250×210)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする